※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNC No.6-32
注文コード
86073942
品番
ISHHTNO.6NC322
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC No.6-32
ねじ径
UNC No.6-32
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-5015
全長(mm)
48
質量(g)
6
ねじ
ユニファイ六番
下穴径(Φmm)
2.8
山数
32
ねじ長さ(mm)
18
シャンク部角幅(mm)
3.2
1インチ当たり山数
32
シャンク径(mm)
4.0
商品豆知識
ハンドタップの種類