※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトスパイラルタップ(ユニファイねじ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86081265 品番COSPT 38NF24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,510
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法3/8-24UNF ねじ長さ(mm)24 シャンク径(mm)7 材質コバルトハイス_HSS-Co 表面処理ノンコーティング トラスコ品番501-2074 全長(mm)75 質量(g)25 ねじの種類UNF 1インチ当たり山数24 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする