※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトスパイラルタップ(ユニファイねじ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86081362 品番COSPT 716NF20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,880
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法7/16-20UNF ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)8 材質コバルトハイス_HSS-Co 表面処理ノンコーティング トラスコ品番501-3135 全長(mm)80 質量(g)39 ねじの種類UNF 1インチ当たり山数20 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする