※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ(ユニファイねじ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86081703
品番
COSPTNO.12NF28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,260
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF No.12-28
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
トラスコ品番
501-4841
質量(g)
12
ねじ径
UNF No.12-28
ねじの種類
UNF
1インチ当たり山数
28