534791 丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86135919 534791 丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86135919 534791 丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86135919 534791 丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86135919 534791 丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 86135919

丸ミニストロボ 12V/24V共用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86135919 品番 534791
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます
DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。
12V/24V車共用。

LED色ブルー 用途電装パーツ クリア 消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当 配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期 明るさ17.5cd 連結最大10個まで接続可能 動作電圧(V)10〜30(瞬間最大35)
取扱説明書:(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする