曜日別特売
ZA1256-ZR24P Zエース ニューレジストン 86136592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZA1256-ZR24P Zエース ニューレジストン 86136592
ZA1256-ZR24P Zエース ニューレジストン 86136592

Zエース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)外径(mm)125注文コード86136592品番ZA1256-ZR24P
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。

用途
一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削
厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24P砥粒ZR適合材一般鋼、ステンレス鋼外径(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69301295
2022-09-20
用途: 金属の研磨

価格が安くなっていたので購入しました。性能は申し分なく、安定して使う事が出来ます。

対象商品 : 02301372
2014-03-11
用途: 研削作業

この商品は、(粒度: 36 )とありますが、24でした。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
在庫商品確認致します。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする