※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイ7エース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
36Q
砥粒
ZR(一般鋼、ステンレス用)
注文コード
86139121
品番
HZ1806ZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・砥粒
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
外径(mm)
180
粒度
36Q
砥粒
ZR(一般鋼、ステンレス用)
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22.23
適合材
一般鋼・ステンレス鋼