※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS1806-AWA36P ハイ7エース ニューレジストン 86139146 HS1806-AWA36P ハイ7エース ニューレジストン 86139146

ハイ7エース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度36P 砥粒A/WA 注文コード86139146 品番HS1806-AWA36P
参考基準価格(税別)¥19,125 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は粒度・砥粒など13種類から選べます 他の種類を見る

7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。

外径(mm)180 粒度36P 砥粒A/WA 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 適合材一般鋼・ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする