※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイ7エース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
24M
砥粒
ST
注文コード
86139155
品番
HS1806ST24M
参考基準価格(税別)
¥20,775
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
外径(mm)
180
粒度
24M
砥粒
ST
トラスコ品番
815-9879
厚さ(mm)
6
質量(g)
335
穴径(Φmm)
22.23
適合材
一般鋼・ステンレス鋼