アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 塗装機
エアレスユニット(カート式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86208954
品番
ALS653
参考基準価格(税別)
¥1,255,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く活躍するポピュラーなエアレス塗装機です。
トラスコ品番
514-5996
質量(kg)
86
奥行(mm)
730
全幅(mm)
800
全高(mm)
1200
最高使用圧力(MPa)
0.6、【カート式】27
最大吐出量(L/min)
12.5
適合塗料
ラッカー○、水性塗料○、合成樹脂調合ペイント○、アクリル○、ビニール塗料○、エポキシ樹脂◎、ウレタン○
注意
※塗料粘度、ホース長、ホース径等の条件で変わる場合がありますので、選定の目安としてご利用ください。