SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-F01~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
8352
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/8
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
注文コード
86216570
品番
AW20K-F01-D
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
取付
取付オプションなし
管接続口径
1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
フロート式オートドレン
オートドレンなし
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa