※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
エスロン パッキン EPDM 10K仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
86220391
品番
PE3HC
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
EPDM
最高許容圧力(MPa)
1.0(at20℃)
内径(Φmm)
304
呼び径(B)
12
肉厚(mm)
3
呼び径(A)
300
トラスコ品番
850-5700