曜日別特売
20388800GR603GRDEN SNコンテナー B#37AS サンコー(三甲) 86235432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNコンテナー B#37AS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
86235432
品番
20388800GR603GRDEN
参考基準価格(税別)¥9,610販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
容量(L)
36.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
623×380×225
グリーン/グリーン
名入れ
なし
種別
SKSNB37ASGRGR
材質
PP
有効内寸(mm)
516×309×209
外寸(mm)
623×380×225
内寸(mm)
537×330×219
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
25.5(2600)
ネスティング高さ(mm)
86
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする