※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の コンテナ台車
サンキャリー 6040ー3 青
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86244295
品番
80242402BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,710
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
600×400
床面高さ(mm)
119
質量(kg)
2.71
名入れ
なし
種別
SK80242402BL
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)
400
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86244295
80242402BL503
39624325
80242402BL503
サンキャリー 6040-3 青
サンコー(三甲)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました