曜日別特売
SKNS50A サンボックス NS50A サンコー(三甲) 86254987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンボックス NS50A

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個名入れなし注文コード86254987品番SKNS50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
グリーン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)654×435×207内寸(mm)604×385×201有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)593×374×187圧縮荷重(kN[kgf])49.0(5000)以上容量(L)45.7材質PP名入れなし仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS25A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2種別NS50A耐荷重(kg)5000フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×435×207適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)593×374×187嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする