※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムエアーホース カット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 86304163 品番 GE-9-CUT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。

外径×内径(Φmm)16.5×9.5 常用圧力(MPa)1.0 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.5 用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 トラスコ品番814-6401 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-20〜60 ホース長さ(m)1 使用流体圧縮空気 特性気密性、耐摩耗性、耐老化性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86304084
2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

硬く曲がりにくいため圧送用のホースとして向いています。ただ硬くて接続用のプラグが入りにくい、曲げRが大きくなるため使用するケースを選ぶ必要があります。

対象商品:
86304127
2021-04-30
用途:
車のメンテナンス
製造業

10年以上の車のゴムホースが裂けていたので、替えようと思ったが純正ではゴムホースだけでは無くアッシーでコストが高かったので、代用に使ってみました。ピッタリのサイズではなかったの取り付けることが取り付けることができました。どうにか使えているようです。

1人が参考にしています
対象商品:
86304066
2017-08-08
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

地元のホームセンターを何軒か回ってみましたが内径12.7mmのホースは
ありませんでした。
ナットの力を思い知りました。

対象商品:
86304163
2016-11-03
用途:
自転車スタンド用床キズ防護品として

家の通路はスタンプコンクリートなので自転車を駐輪する際に、勢いよくおくと
表面が削れます。なので、スタンドにこのゴムを巻きつけて、緩衝材として使用
しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする