※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐切創手袋
マックス[手袋]の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
マックス[手袋]の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創PUコーティング手袋 LL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86307225
品番
MT985LL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
25.0
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
21.0
材質
繊維部:ダイニーマ[[(R)]]40%、ガラス繊維20%、ナイロン25%、綿10%、ポリウレタン5%、すべり止め部:ポリウレタン
耐切創性
5
機能
耐切創
入数(双)
1
トラスコ品番
448-7397
質量(g)
80