交流電圧変圧器 昇圧専用 SUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86339796 品番SU1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、高効率のトロイダルコイルを採用した日本製です。、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。

仕様●最大容量:1500VA●入力電圧:100V●出力電圧:110V/200V/220V/240V 同時出力●出力電圧の変更など、カスタマイズもお受けいたします。 アズワン品番67-4519-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする