NFG-2C ガラスチューブ 1m物 NFG-2Cシリーズ 福電 86341564

ガラスチューブ 1m物 NFG-2Cシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード86341564品番NFG-2C
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

ガラススリーブにシリコーン系ワニスを塗布したもので、機械的強度が大きく、熱絶縁性、柔軟性に優れた180℃耐熱の保護チューブです。、無機溶剤を使用しています。

仕様●用途:耐熱保護を必要とする箇所 等●最高使用温度:180℃●材料:ガラス編組●色:白アズワン品番67-4576-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86341564
2025-06-25
用途: バイクのジェネレーターのコイル巻き直しに。
その他業種

ベタついていますが、この様な物なのでしょうか?
絶縁保護はしっかり出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする