ロウ材 フラックス付

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 86343625 品番 RZ-118
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

金属の接合が手軽にできるロウ材です。

線径(mm)1.2 引張強度(N/mm)539 タイプ強力銀ロウ 長さ(mm)300 質量(g/パック)23 用途異種金属のロウ付け用。 トラスコ品番436-1164 質量(g)23 作業温度範囲(℃)780 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86343607
2024-07-14
用途:
ラジエーター補修
運輸・通信業

旧車のラジエーターですが,以前は専門業者様に依頼していましたが作業を拝見させて頂いたところ技術まで教えて頂き今回はストックパーツのラジエーターで試しました。
思いの外補修出来たのですが、しっかりと地金まで塗装剥離、ワイヤーブラシなどでの下地をしないといけないと思いました。次からはちゃんと技術力も上がって最高の仕上がりにしたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
86343652
2024-05-09
用途:
マルチ穴あけ器具溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

細すぎて溶接する前に溶けて流れてしまう。
もう少し高い温度まで解けないとダメです。
ステンレス用の棒で電気溶接で解決しました。

対象商品:
86343616
2023-08-02
用途:
コンターマシン
ピデスアート 様 (製造業)

コンターマシンの刃の接続に使う予定です。
今まではメーカーに注文してましたが
これからは自分で繋ぐ事が出来ると思うので助かります。

対象商品:
86343607
2023-04-20
用途:
趣味の部品作り
農・林・水産業

夫に頼まれて購入しました。金属の小さな部品に使っていました。使い勝手はいいようです。

対象商品:
86343503
2022-10-20
用途:
エアコンパイプ補修
製造業

カーエアコンのアルミ配管継手部でガス漏れ、腐食で外径が痩せたところに盛りました。溶け込み良いし、フラックスも付いてるので、DIYの少し使いには便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86343503
2022-09-13
用途:
アルミ鍋修理
建設業・工事業

バーナーが高温の物を選択したせいか慣れると簡単に溶接可能でした。

2人が参考にしています
対象商品:
86343652
2022-05-29
用途:
金属同士の接合

鉄材同士を接合するのに使用しました。
こちらは細工用でロウ棒はとても細く量を使う用途には不向きです。
また低温で溶けるので高温になる箇所にも不向きです。
低温で溶けるのでロウ付け作業自体は楽で初心者向きです。鉄が真っ赤に焼ける800度付近まで熱さなくとも溶けます。

対象商品:
86343625
2021-03-05
用途:
シルバーアクセサリーのリメイク、小道具の溶接。
yamakawa speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく綺麗に仕上がりました、フラックス付きなので
無駄なく節約にもなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする