ディジタルファンクションジェネレータ AKE-1105シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86391754 品番 AKE-1105A
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

安心・安全で精密なファンクションジェネレータ。この交流電源装置を使った実験を行うことにより電気の振る舞いを直感的に理解できます。安全面に配慮したAC 1 Vの出力電圧。1〜1000 Hzの正弦波・矩形波の出力に対応。最小0.1Hzステップの周波数調整。共振周波数の精密な設定が可能。取り扱いが容易なコンパクトサイズ。液晶画面とスイッチのシンプル構成で操作も簡単。

仕様●サイズ:100×60×45mm●重量:107 g●出力波形:正弦波、矩形波(切り替え式)●出力周波数:1〜1000Hz、0.1Hzステップ●電源電圧:5 V(電池の場合:単三×4)●消費電流:85 mA●【付属品】●▼ワニ口リード線:赤黒 各1本●▼電源アダプタ アズワン品番67-4747-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする