【+ECO】Type-Cストロングケーブル WH UCJ-ESTGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86392619 品番UCJ-ESTG2M WH
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

バツグンの強度を誇るテトロンシルクをケーブル内部に採用し、柔軟な伸縮性と耐摩耗性を実現。ケーブル外装は高強度メッシュナイロン織でケーブル表面を強靭に保護。。、環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。

仕様●ケーブル長:2m●コネクタ形状:USB2.0 Type-A(オス)/USB Type-C(オス)●出力:3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) アズワン品番67-4754-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする