シンワ測定
シンワ測定の バッテリー・充電器
シンワ測定の 充電器
部品 リチウムイオンバッテリー LEXIA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体サイズ:45×54×19mm●材質:本体/ABS樹脂●製品質量:70g●適合製品:レーザーロボ LEXIA グリーン●電源:リチウムイオンバッテリー●バッテリー容量:1,600mAh
注文コード
86396548
品番
80601
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEXIA ARグリーン・LEXIAグリーン用のリチウムイオンバッテリーです。
仕様
●本体サイズ:45×54×19mm●材質:本体/ABS樹脂●製品質量:70g●適合製品:レーザーロボ LEXIA グリーン●電源:リチウムイオンバッテリー●バッテリー容量:1,600mAh
アズワン品番
67-4762-89