タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
0.7 ロールケーキ 深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86402498
品番
#2413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロールケーキを焼くときの型くるくる巻くときにちょうど良い高さになっているので、きれいに仕上がります。、熱伝導が良く、耐久性に優れています。
仕様
●材質:スチール●塗装・メッキ:アルミメッキ●サイズ:280×280×28mm●容量:1,700mL
アズワン品番
67-4776-35