タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
0.7 ロールケーキ 深型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86402507
品番
#2412
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロールケーキを焼くときの型くるくる巻くときにちょうど良い高さになっているので、きれいに仕上がります。、熱伝導が良く、耐久性に優れています。
仕様
●材質:スチール●塗装・メッキ:アルミメッキ●サイズ:240×240×27mm●容量:1,200mL
アズワン品番
67-4776-36