卓上荷重試験機 FTN1-13Aシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●最大荷重:2kN●テストスピード:5〜125mm/min●スピード切替:入力式●ストローク:390mm●テーブル寸法:W174×D200mm●モータ:ステッピングモータ●変位検出:ロータリエンコーダ●変位精度:±0.2mm●サイズ:W300×D400×H823mm●質量:約40kg●電源:AC100V〜240V 3A●標準セット:試験機本体、ロードセル1個、ソフトウェアFTN-3001●オプション:追加ロードセル、治具 注文コード86403304 品番FTN1-13A/2000
参考基準価格(税別)¥994,000 販売価格(税込) ¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

卓上型の荷重試験機です。、強度評価試験、小型部品の試験に適しています。、変位分解能0.01mm。、専用PCソフトウェア付属。、ロードセルは3個まで使用可能です。、【使用例】強度試験、電子デバイス物性評価

仕様●最大荷重:2kN●テストスピード:5〜125mm/min●スピード切替:入力式●ストローク:390mm●テーブル寸法:W174×D200mm●モータ:ステッピングモータ●変位検出:ロータリエンコーダ●変位精度:±0.2mm●サイズ:W300×D400×H823mm●質量:約40kg●電源:AC100V〜240V 3A●標準セット:試験機本体、ロードセル1個、ソフトウェアFTN-3001●オプション:追加ロードセル、治具 アズワン品番67-4782-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする