内容量1台
仕様●最大荷重:500N●テストスピード:5〜300mm/min●スピード切替:入力式●ストローク:390mm●テーブル寸法:W174×D200mm●モータ:ステッピングモータ●変位検出:ロータリエンコーダ●変位精度:±0.2mm●サイズ:W300×D400×H823mm●質量:約40kg●電源:AC100V〜240V 3A●標準セット:試験機本体、ロードセル1個、ソフトウェアFTN-3001●オプション:追加ロードセル、治具
注文コード86403320
品番FTN1-13A/500