IHクッキングヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86405279 品番YES-WL1456(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。
加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。
(※直径12cm未満の鍋は使用不可)
揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。
(※直径18cm未満の鍋は使用不可)
ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18 質量(kg)5.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)2.3 温度(℃)140〜230(揚げ物) 安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能 音量調節2段階(大/小) セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック 用途IHクッキングヒーターとして
取扱説明書:(6.7MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「2口IH調理器」YES-WL1456/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする