可変式マルチラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86408325 品番FU-10467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

キッチン、浴室、お庭など色々な場所で使用可能。
90度から180度まで8段階で角度調整可能。
ストックは見える収納にすれば見つけやすく出しやすい。
メッシュカゴは自由に取り外して使用可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×31×95(縦置き)、99×44.5×52(横置き)、37×30×8(メッシュカゴ) 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)各メッシュカゴ5、全体15 材質本体/メッシュカゴ:スチール、キャスター:PVC ブラック 用途キッチンワゴン・リビング収納・ベビーワゴン・ガーデニング収納・マルチラックとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする