OAチェア SNC-A1

(33件のレビュー)
当日出荷 特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86410364 品番 SNC-A1BL
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。
ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。
さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。
背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
色(張地)ブルー 全高(mm)720〜810 座面高さ(mm)385〜475 座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400 本体質量(kg)7.3 材質張地/布張り(PE)、主要成形部品/PP、合板、ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)7.3 ブルー 種類オフィスチェア 奥行(mm)520 寸法(幅W×高さH)(mm)(背もたれ)390×220 キャスターあり 張地 肘掛なし 機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720〜810 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)420×400×385〜475(座面調節) 背タイプローバック ヘッドレストなし キャスターの有無あり
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86410364
2023-07-26
用途:
デスクワーク
建設業・工事業

組立も簡単で、座り心地も問題ありません。ただ、あと少しだけ座面・背面が大きければ、尚良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19283188
2023-03-24
用途:
事務員用に使用
東海安全教習センター株式会社 様

コンパクトで取り扱いやすく
足が5本で丈夫ですので大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
19283197
2022-08-10
用途:
事務所
製造業

組み立てやすく、尚且つ使用座り心地も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19283188
2022-08-29
用途:
デスクワーク

値段も手ごろだし、座り心地もよいです。最近はこの椅子ばかりですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19283197
2022-02-04
用途:
事務所の机用の椅子として使用
株式会社三陽 様 (製造業)

価格が安いので作りが悪いかと思いましたが、作りはしっかりしていて良かったです。また組み立て説明書も丁寧で非常にわかりやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19283188
2022-04-22
用途:
事務業務中

丈夫なのに組み立てがとても簡単でした。キャスターもスムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
19283197
2021-10-28
用途:
デスクワーク
不動産業

梱包がコンパクトで感心した。
組み立ては、一人でできる。面倒だが難しくはない。工具は同梱されている。
クッションは想像より厚く、よく効いている。腰あてが心地よい。
座面が後傾せず水平で、デスクワークに適している。

1人が参考にしています
対象商品:
19283188
2021-10-01
用途:
塾の生徒座席用
教育・研究機関

組み立てはとても簡単で苦労なくすぐ作れました。慣れてくると10分くらいで組み立てられるようになります。特にこれといった不満や文句もなく、機能としては十分使うことができていますので不満もありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする