OAチェア 肘あて付き SNC-A1A

(3件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86410373 品番 SNC-A1ABL
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。
ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。
さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。
背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
腕の疲れを軽減する肘あて付きです。

色(張地)ブルー 全高(mm)720〜810 座面高さ(mm)385〜475 座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400 本体質量(kg)8 材質張地/布張り(PE)、主要成形部品/PP、合板、ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)8 ブルー 種類オフィスチェア 奥行(mm)520 寸法(幅W×高さH)(mm)(背もたれ)390×220 キャスターあり 張地 肘掛あり 機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト、肘かけ付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×520×720〜810 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)420×400×385〜475(座面調節) 背タイプローバック ヘッドレストなし キャスターの有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19283215
2021-09-29
用途:
塾教室の教室長用椅子
教育・研究機関

●発送・梱包・組立て性は文句ありません。●小生がデブのため、肘あて間に太ももが当たり窮屈感が否めません。肘あても少し低すぎです。終日、小生が長時間座るのはやや苦痛ですが、短時間の来客様用には良く、色違いのモノを続けて買いたいと思います。

対象商品:
19283224
2020-10-13
用途:
会社の事務机に使用
個人のお客様

前回、間に合わせにホームセンターにて購入しましたが座面のクッションがすぐに下手ってしまうしタイヤもガタガタにダンベリしてしまい今回は事務専用の椅子を購入しました。
長持ちを期待してます。

対象商品:
19283215
2020-08-27
用途:
麻雀用椅子

会社の福利厚生で購入。コンパクトで座り心地も良いです。発送も早くてお値段も手ごろで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする