デジタル台はかり 防水仕様/検定品 KL-IP2-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86417040 品番 KL-IP2-K150A
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

水や汚れに強く、指示部及び計量部ともにIP65の防水仕様タイプ。基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやすさ、多元的な対策により防湿性能を飛躍的に向上させました。

付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 仕様●のせ台寸法(mm):370(W)×500(D)●電池寿命:約3500時間(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000時間(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)●JANコード:4997983312403 材質(ケース)SUS304 質量(kg)約12 種類台はかり ひょう量(kg)60/150(切替式) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 目量(g)20/50(切替式) 表示形式デジタル 使用地区群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県 アズワン品番67-4925-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする