曜日別特売
JW20250VA006 三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー) 86426368

三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は仕様など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●相数:三相●定格電圧:200V AC(200V/220V/240Vスイッチにて選択)●定格電流:250A●制御方式:位相制御/分周制御方式●フィードバック方式:電圧フィードバック●速断ヒューズ:内蔵●質量:約22kg●外形寸法:W420×D240×H325mm
注文コード
86426368
品番
JW20250VA006
参考基準価格(税別)¥541,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800

JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。、6アーム制御の採用により、制御性が向上しています。、制御方式は位相制御方式と分周制御方式の2方式があり切り替えて使えます。、位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。、横幅の狭いスリムな構造で、パネル実装密度を高くできます。、断線警報と電流制限を標準搭載

アズワン品番
67-4943-93
仕様
●相数:三相●定格電圧:200V AC(200V/220V/240Vスイッチにて選択)●定格電流:250A●制御方式:位相制御/分周制御方式●フィードバック方式:電圧フィードバック●速断ヒューズ:内蔵●質量:約22kg●外形寸法:W420×D240×H325mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする