曜日別特売

電気絶縁用ビニルテープ No.21

(110件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10巻×20パック)
色白
テープ長さ(m)10
テープ幅(mm)19
内容量1箱(10巻×20パック)注文コード86440405品番NO.21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。

用途
配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
色
白
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
伸び(%)
251
引張強度(N/19mm:参考値)
61.6
粘着力(N/19mm)
3.51
注意
2023年12月より、
製品の安定供給を目的に天然ゴムメーカーの変更及び二社購買とさせていただきます。
変更後の製品外観や性能に影響が無いことは確認済みですが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:110 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: フイルムの張り合わせ
製造業

ずっとリピートしております。社内こちらでないと強度など必要なものの時に使用しています。

1人が参考にしています
2025-04-27
用途: 電気工事

安心の日東電工!使いやすく、巻が多いのでコスパに優れています。毎回リピートしています。

対象商品 : 46129736
2025-03-07
用途: 電源線のカバー

多分一番売れているカラーだと思うのですが、何故かテープは少々固く、接着面はノリが残るような(古さ)を感じました。
季節の問題なのでしょうか、一緒に買った違う色の物はそう言う事はありませんでした。

1人が参考にしています
2024-10-16
用途: 水産用
鹿児島県漁業協同組合 様

ロープ結線時の処理の時に使用していますが、手切れがよく仕事効率も上がり
重宝しています。

2024-11-22
用途: ハーネスを丸めてテープでまとめる
株式会社鶴嶋製作所 様

手で簡単に切れ、テープへ黒マジックで名称を書くとはっきり見え間違いがなくなった。

2024-10-15
用途: 廃乾電池、リチウム電池内蔵家電等製品用
宇美町・志免町衛生施設組合 様(その他業種)

リチウム電池の絶縁処理時に透明だと確認しやすいので使用してます。

2024-09-25
用途: 仮止め、保護、電線の修復時 等
サービス業

この10M巻きが使いやすい。使用時の使い勝手が良い。

対象商品 : 46129736
2024-04-19
用途: 絶縁用

経年によるベタつきがあるので使う箇所は限られてきますが
昔からの定番ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする