テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●シートサイズ:円形シート/Φ11.9cm、帯/39.7×6cm●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)●重量:8g(円形シート/2g、帯/6g)●耐熱温度:260℃ 注文コード86445530 品番NOSRCS12_4
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ラウンドケーキ型(丸型ホールケーキ型)専用のクッキングシートです。、こびり付きにくいテフロン製で洗ってくり返し使用できます。、焼きムラやシワができやすく、こびり付く紙のクッキングシートに比べ、テフロン製なので紙のクッキングシートより型離れが良く、生地が密着するのできれいで均一な焼き色に焼けます。

仕様●シートサイズ:円形シート/Φ11.9cm、帯/39.7×6cm●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)●重量:8g(円形シート/2g、帯/6g)●耐熱温度:260℃ アズワン品番67-5216-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする