曜日別特売
NOSRCS15_5 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445539

NOSRCS15_5 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445539
NOSRCS15_5 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445539
NOSRCS15_5 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445539
NOSRCS15_5 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445539
NOSRCS15_5 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445539
NOSRCS15_5 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445539
NOSRCS15_5 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445539

テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット仕様●シートサイズ:円形シート/Φ14.9cm、帯/49.1×6cm●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)●重量:12g(円形シート/4g、帯/8g)●耐熱温度:260℃注文コード86445539品番NOSRCS15_5
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ラウンドケーキ型(丸型ホールケーキ型)専用のクッキングシートです。、こびり付きにくいテフロン製で洗ってくり返し使用できます。、焼きムラやシワができやすく、こびり付く紙のクッキングシートに比べ、テフロン製なので紙のクッキングシートより型離れが良く、生地が密着するのできれいで均一な焼き色に焼けます。

仕様●シートサイズ:円形シート/Φ14.9cm、帯/49.1×6cm●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)●重量:12g(円形シート/4g、帯/8g)●耐熱温度:260℃アズワン品番67-5216-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする