曜日別特売
NOSRCS21_7 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445557

NOSRCS21_7 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445557
NOSRCS21_7 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445557
NOSRCS21_7 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445557
NOSRCS21_7 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445557
NOSRCS21_7 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445557
NOSRCS21_7 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445557
NOSRCS21_7 テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ NoStik(ノースティック) 86445557

テフロン製ラウンドケーキシート 丸型ホールケーキ用 NOSRCSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット仕様●シートサイズ:円形シート/Φ20.9cm、帯/68×8cm●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)●重量:22g(円形シート/8g、帯/14g)●耐熱温度:260℃注文コード86445557品番NOSRCS21_7
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ラウンドケーキ型(丸型ホールケーキ型)専用のクッキングシートです。、こびり付きにくいテフロン製で洗ってくり返し使用できます。、焼きムラやシワができやすく、こびり付く紙のクッキングシートに比べ、テフロン製なので紙のクッキングシートより型離れが良く、生地が密着するのできれいで均一な焼き色に焼けます。

仕様●シートサイズ:円形シート/Φ20.9cm、帯/68×8cm●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)●重量:22g(円形シート/8g、帯/14g)●耐熱温度:260℃アズワン品番67-5216-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする