わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86452767 品番 WSL-01
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

自由研究に便利な実例レポートが付き! 休みなどで宿題として出る自由研究ですが、どうやってまとめれば良いのか分からないのでは?そんな時に便利なまとめ方の解説がついた実例レポートを付属しました。これで自由研究も怖くありません。
炎色反応の実験がすぐに始められる実験キットです。実験に必要な材料はもちろん、炎色反応とは何か、身近な炎色反応の紹介など、科学を楽しく学べます。黄色、緑色、紫色、オレンジ色、オレンジかかった青色の炎を観察することができます。

仕様●セット内容:●▼アルミカップ:5個●▼エタノール:10cc●▼食塩、ホウ酸、焼ミョウバン、塩化カルシウム:各1袋●▼コットン:1枚●▼スプーン:1本 アズワン品番67-5228-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする