東フロコーポレーション
東フロコーポレーションの 圧力・流量測定
東フロコーポレーションの 流量計
東フロコーポレーションの 面積式(フロート式)
サイトフロー 〜10L/min S-OA10シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86466819
品番
S-OA10-1-10
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
リードスイッチA接点付き。
仕様
●流体:水●リードスイッチA接点付き●最大流量(目安)〜10L/min●接続口径Rc3/8●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX50℃●面間寸法:95mm●材質:インサート/BSBM、ボディ/PA12●接点容量:DC 0〜24V/Max.0.2A●ケーブル長:50cm●配管内満水でご使用ください。
アズワン品番
67-5283-34