TRF40753【ワケあり】 リフトサポーター BIG RED 86500289

リフトサポーター

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86500289
品番
TRF40753【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980

上部クッションラバー付

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
荷重(kg)
750
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
15.3
最高位(mm)
2030
最低位(mm)
1360
直径(mm)
【ベース】300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763669
2022-02-26
用途: 自動車整備
カーショップ LEAVE自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと探していましたが高価なものや耐重量が低いものばかりだったので見つけた時に即注文しました。発送も早く大変助かりました。この耐重量でこの価格・品質素晴らしいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 19763669
2021-06-15
用途: 自動車整備
リトルテック自動車・二輪車・自転車関連業

いや~最高に役立ちましたよ。届いた翌日にエンジンマウント外す作業が出て早速活躍してくれました。まった甲斐が有りました。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする