9-120S(本体)【ワケあり】 アルミナ角こう鉢SAK-999 三商 86501165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナ角こう鉢SAK-999

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法・適合など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
120角×50
注文コード
86501165
品番
9-120S(本体)【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。
アルミナ純度99.9%

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×高さH)(mm)
120角×50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
9-120S
耐熱温度(℃)
MAX 1800(目安)
注意
※アルミナの純度表示は目安値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする