寅壱
ボンディングジップトレーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
色
15/シロ
13/クロ
14/濃コン
15/シロ
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86517220
品番
7941-627
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高密度タフタとフリースのボンディングで防風性保温性も確保。切替部分に反射材のパイピングを用いて暗所での視認性も確保。裏起毛。
色
15/シロ
サイズ
S
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
94
混率(%)
表:ポリエステル89%・ポリウレタン11%、裏:ポリエステル100%
注意
※ボンディング素材の為、ストレッチ性は軽微となります。