曜日別特売
7941-627 ボンディングジップトレーナー 寅壱 86517351

ボンディングジップトレーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
色14/濃コン
内容量1枚注文コード86517351品番7941-627
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

高密度タフタとフリースのボンディングで防風性保温性も確保。切替部分に反射材のパイピングを用いて暗所での視認性も確保。裏起毛。

色
14/濃コン
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
101.5
混率(%)
表:ポリエステル89%・ポリウレタン11%、裏:ポリエステル100%
注意
※ボンディング素材の為、ストレッチ性は軽微となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする