曜日別特売
38-3300 記章 ミニローズ ごそつえんおめでとう 100個入 タカ印(ササガワ) 86522488

38-3300 記章 ミニローズ ごそつえんおめでとう 100個入 タカ印(ササガワ) 86522488
38-3300 記章 ミニローズ ごそつえんおめでとう 100個入 タカ印(ササガワ) 86522488
38-3300 記章 ミニローズ ごそつえんおめでとう 100個入 タカ印(ササガワ) 86522488
38-3300 記章 ミニローズ ごそつえんおめでとう 100個入 タカ印(ササガワ) 86522488
38-3300 記章 ミニローズ ごそつえんおめでとう 100個入 タカ印(ササガワ) 86522488

記章 ミニローズ ごそつえんおめでとう 100個入

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
色赤
内容量1箱(100個)注文コード86522488品番38-3300
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

華やかなバラが目を惹く記章です。タレの部分に「ごそつえんおめでとう」の文字が印刷されています。卒園式に出席する人の胸元をきれいに演出します。

用途
それぞれの色には次のような意味合いがあります。▼赤(レッド)…主役・先生・来賓の方に ▼桃(ピンク)…華やかにお祝いしたい方に ▼白(ホワイト)…スタッフ・運営側の方に
色
赤
その他
安全ピン付
材質
ポリエステル
サイズ
ローズ:直径約60mm、全長:長さ約150mm×幅約60mm
注意
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル、返品はできかねますのでご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする