曜日別特売

非鉄用油穴付き超硬ドリル 5DタイプHYP-ALDO-5D 11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
全長(mm)OAL:118
溝長(mm)71
直径(mm)11
11
10.1
10.2
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
内容量1本注文コード86545421品番HYP-ALDO-5D 11
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
702-9317
全長(mm)
OAL:118
溝長(mm)
71
呼び寸法(mm)
11
シャンク径(mm)
12
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
11
切削径(Φmm)
DC:11
寸法DCON(mm)
12
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:2.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする