OSG(オーエスジー)
非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ
HYP-ALDO-5D 4.1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
OAL:74
OAL:66
OAL:74
OAL:82
OAL:91
OAL:103
OAL:118
溝長(mm)
36
28
36
44
53
61
71
直径(mm)
4.1
4.1
4.1
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
4.9
5
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
10.1
10.2
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86548476
品番
HYP-ALDO-5D 4.1
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
702-9310
全長(mm)
OAL:74
溝長(mm)
36
呼び寸法(mm)
4.1
シャンク径(mm)
6
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
4.1
切削径(Φmm)
DC:4.1
寸法DCON(mm)
6
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:1