OSG(オーエスジー)
非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(mm)
12
6
8
10
12
全長(mm)
OAL:118
OAL:66
OAL:74
OAL:82
OAL:91
OAL:103
OAL:118
溝長(mm)
71
28
36
44
53
61
71
直径(mm)
10.5
10.5
10.5
10.1
10.2
10.4
10.6
10.7
10.8
11
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86548896
品番
HYP-ALDO-5D 10.5
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
703-2442
全長(mm)
OAL:118
溝長(mm)
71
呼び寸法(mm)
10.5
シャンク径(mm)
12
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
10.5
切削径(Φmm)
DC:10.5
寸法DCON(mm)
12
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:2.4