グーリング
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
109
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
切削径(Φmm)
【DC】7.5
【DC】7.5
【DC】7.5
【DC】6.8
【DC】6.9
【DC】7
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.2
【DC】2.3
【DC】2.4
【DC】2.5
【DC】2.6
【DC】2.7
【DC】2.8
【DC】2.9
【DC】3
【DC】3.1
【DC】3.2
【DC】3.3
【DC】3.4
【DC】3.5
【DC】3.6
【DC】3.7
【DC】3.8
【DC】3.9
【DC】4
【DC】4.1
【DC】4.2
【DC】4.3
【DC】4.4
【DC】4.5
【DC】4.6
【DC】4.7
【DC】4.8
【DC】4.9
【DC】5
【DC】5.1
【DC】5.5
【DC】6
【DC】6.5
【DC】8
【DC】8.5
【DC】9
【DC】9.5
【DC】10
【DC】10.2
【DC】10.5
【DC】11
【DC】11.5
【DC】12
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551057
品番
5517 7.500
参考基準価格(税別)
¥13,410
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-2984
全長(mm)
109
切削径(Φmm)
【DC】7.5
フルート長(mm)
【LCF】69
材質
超硬