グーリング
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
5517 4.000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
75
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
切削径(Φmm)
【DC】4
【DC】4
【DC】4
【DC】3.8
【DC】3.9
【DC】4.1
【DC】4.2
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.2
【DC】2.3
【DC】2.4
【DC】2.5
【DC】2.6
【DC】2.7
【DC】2.8
【DC】2.9
【DC】3
【DC】3.1
【DC】3.2
【DC】3.3
【DC】3.4
【DC】3.5
【DC】3.6
【DC】3.7
【DC】4.3
【DC】4.4
【DC】4.5
【DC】4.6
【DC】4.7
【DC】4.8
【DC】4.9
【DC】5
【DC】5.1
【DC】5.5
【DC】6
【DC】6.5
【DC】6.8
【DC】6.9
【DC】7
【DC】7.5
【DC】8
【DC】8.5
【DC】9
【DC】9.5
【DC】10
【DC】10.2
【DC】10.5
【DC】11
【DC】11.5
【DC】12
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551188
品番
5517 4.000
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-3006
全長(mm)
75
切削径(Φmm)
【DC】4
フルート長(mm)
【LCF】43
材質
超硬