グーリング
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
5517 6.900
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
109
49
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
切削径(Φmm)
【DC】6.9
【DC】6.9
【DC】6.9
【DC】6.8
【DC】7
【DC】7.5
【DC】2
【DC】2.1
【DC】2.2
【DC】2.3
【DC】2.4
【DC】2.5
【DC】2.6
【DC】2.7
【DC】2.8
【DC】2.9
【DC】3
【DC】3.1
【DC】3.2
【DC】3.3
【DC】3.4
【DC】3.5
【DC】3.6
【DC】3.7
【DC】3.8
【DC】3.9
【DC】4
【DC】4.1
【DC】4.2
【DC】4.3
【DC】4.4
【DC】4.5
【DC】4.6
【DC】4.7
【DC】4.8
【DC】4.9
【DC】5
【DC】5.1
【DC】5.5
【DC】6
【DC】6.5
【DC】8
【DC】8.5
【DC】9
【DC】9.5
【DC】10
【DC】10.2
【DC】10.5
【DC】11
【DC】11.5
【DC】12
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551249
品番
5517 6.900
参考基準価格(税別)
¥13,410
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
718-3033
全長(mm)
109
切削径(Φmm)
【DC】6.9
フルート長(mm)
【LCF】69
材質
超硬